ダイケン
ドアハンガー用L型天井受
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法G(mm)
適合レール
H(mm)
板厚(mm)
寸法H(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37141027
2-OBL
170
14
48
52
28
95.5
2号
69.5
2.8
69.5
10
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37141081
3-OBL
210
16
48
68
28
100.0
3号
74.0
3
74
10
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
37141185
4-OBL
440
20
60
85
36
126.0
4号
94.0
4
94
14
¥
1,240
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください