曜日別特売

4号ステンレスドアハンガー用天井受下

4号ステンレスドアハンガー用天井受下 - ダイケン
用途天井受一連の金具として。トラスコ品番274-4350質量(g)260寸法a(mm)83寸法F(mm)18寸法E(mm)60寸法B(mm)62板厚(mm)2.5適合レール4号穴径(mm)14.0適合ボルト径M10皿ボルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
371411674S-BOX
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする