ダイケン
5号ドアハンガー用エプロン
用途
木製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番
241-9301
質量(kg)
2
寸法F(mm)
162
寸法E(mm)
110
板厚(mm)
4.5
寸法P(mm)
70
寸法M(mm)
65
寸法N(mm)
70
寸法G(mm)
52~85
寸法Q(mm)
13.0
適合レール
5号
H(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37141203
5-AP
¥
6,450
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください