曜日別特売

5号ドアハンガー用サイドカバー

5号ドアハンガー用サイドカバー - ダイケン5号ドアハンガー用サイドカバー - ダイケン
用途
レールのズレを防ぐ端部カバーとして。
レールの端部の目隠しとして。
トラスコ品番241-9262質量(g)180寸法d(mm)65寸法a(mm)115.5寸法E(mm)65寸法B(mm)94.7寸法C(mm)12板厚(mm)1.6適合レール5号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
371412465-STP
970
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする