ダイケン
5号ドアハンガー用プレート
用途
鉄製の扉と車をつなぐための金具。
トラスコ品番
241-9327
寸法(mm)
(D')163
質量(g)
800
寸法d(mm)
80
寸法a(mm)
200
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
17
寸法(inch)
(F)W3/4”
適合レール
5号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37141264
5-PL
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください