5号ドアハンガー用天井継受下

5号ドアハンガー用天井継受下 - ダイケン5号ドアハンガー用天井継受下 - ダイケン5号ドアハンガー用天井継受下 - ダイケン
用途レールとレールの接続金具として。トラスコ品番241-6476質量(kg)1.8寸法a(mm)110寸法F(mm)25寸法E(mm)130寸法B(mm)82板厚(mm)6.0寸法I(mm)64適合レール5号穴径(mm)19.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
371413255-TBOX
4,450
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする