曜日別特売

SD15戸当り

SD15戸当り - ダイケンSD15戸当り - ダイケン
材質
上板:スチール
クッション:CRゴム
化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)
用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。適合レールSD-15R寸法A(mm)30寸法B(mm)32寸法C(mm)20寸法D(mm)30ボルト(組付ボルト)M6質量(g)80トラスコ品番320-3654寸法d(mm)30寸法a(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37141386SD15-CSS
1,300
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする