ダイケン
SD15単車
用途
主に折戸に使う単車として。
扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。
材質
本体:スチール
戸車、カバー:ポリアセタール(POM)
直径(mm)
(戸車)30
耐荷重(kg)
25/個
吊ボルト径
M8
適合レール
SD-15R
質量(g)
96
トラスコ品番
320-3751
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37141404
SD15-2W
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください