ダイケン
マテハンMTH3 ツール単車
用途
製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
トラスコ品番
337-6851
質量(g)
230
耐荷重(kg)
30/個
適合レール
MTH3-HR
直径(mm)
(戸車)50
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37141544
MTH3-2WHTU
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください