ダイケン
5号ドアハンガー用枠付ガイドローラ
用途
主に木製扉に用いる振れ止め用。
トラスコ品番
242-0911
材質
スチール製
質量(kg)
1.4
適合レール
5GR
適合号数
5号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37141727
#5 GRAP
¥
10,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください