曜日別特売

低圧シート

低圧シート - 渡部工業低圧シート - 渡部工業低圧シート - 渡部工業
(3件のレビュー)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。

用途低圧活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)0.6試験電圧(V/1分)3000内容量1枚
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
374181323016000.9600×900×0.6
7,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
374181413028001.2800×1200×0.6
9,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 線の保護
エスジー有建設業・工事業

大変素晴らしい商品でした、ものすごく良かったです 満足です

対象商品 : 37418132
2024-01-09
用途: 分電盤補修工事
電気・ガス・熱供給・水道業

早々に届き柔らかいがしっかりしており使用しやすかったです。

対象商品 : 37418132
2021-02-16
用途: 外部足場組み立ての差異
青空ペイント株式会社建設業・工事業

早々に届き、とても柔らかく長さも丁度よく
使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする