TRUSCO
ステンレス棚受
厨房・食品工場などの水回りに最適です。
用途
厨房・食品工場などの棚の設置。
板厚(mm)
0.8
ねじ寸法(mm)
(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37298834
TSB-150S
22(2本)
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37298843
TSB-200S
28(2本)
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37298852
TSB-250S
35(2本)
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください