曜日別特売

手動油圧ポンプ(単動式)

手動油圧ポンプ(単動式) - 大阪ジャッキ製作所
(1件のレビュー)

ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。

適合ジャッキS・G・Aタイプ吐出口径Rc3/8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37418202TWA-2.3(高圧時)72、(低圧時)32.3
142,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37418184TWA-0.9(高圧時)72、(低圧時)30.9
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
37418166TWA-0.3(高圧時)72、(低圧時)30.3
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37418175TWA-0.7(高圧時)72、(低圧時)30.7
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37418193TWA-1.3(高圧時)72、(低圧時)31.3
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37418184TWA-0.902139085TWA-0.9TWA-0.9 スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所 02139085スプリング戻りタイプ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37418166
2016-03-15
用途: 重量物加工用作業台の上げ下げ
株式会社石駒建設業・工事業

従来のポンプが老朽化し、作業台まるごと交換の見積もりがあがってきた為ポンプのみ交換した。
チューブ先端も従来のものとサイズが同じだったの交換作業もスムーズに行うことが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする