リケン
MRジョイント2 エルボ
(1件のレビュー)
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途
給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
材質
材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状
エルボ90°
種類
ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体
清水(上水)
内容量
1個
注意
※軟質銅管を接合の際には別売の専用コアを使用してください。
※軟質銅管は、15~20Aのみの適用となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36953594
MRJ2-L-13SU
13su
15.88
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
36953603
MRJ2-L-20SU
20su
22.22
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
36953612
MRJ2-L-25SU
25su
28.58
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材