大阪ジャッキ製作所
手動ポンプ
水道水で使用できます。
環境汚染がありません。
引火の恐れがありません。
ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様
単動式(スプリング戻しタイプ)
トラスコ品番
457-4753
質量(kg)
5.8
温度範囲(℃)
(周囲)氷点以上、60以下
使用液
水道水
吐出量(mL)
(高圧)2、(低圧)11
ポート径(Φmm)
Rc3/8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37418385
TWAS0.7
(高圧)72、(低圧)1
(有効)0.7
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません