RIKEN(理研機器)
可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)
11
使用圧力(MPa)
1.5~70
最大電流(A)
6.5
定格出力(kW)
0.25
モーター電圧(V)
(50/60Hz)単相100
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
有効油量(L)
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37418446
SMP-3012AR
0.2~2.0
1.8
344-5895
単動
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
37418455
SMP-3012B
0.2~2.0
1.8
344-5909
単動
¥
228,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
37418464
SMP-3012C
0.2~2.0
1.8
344-5917
複動
¥
253,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
37418473
SMP-3012SK
0.2~2.0
1.8
344-5925
単動
¥
236,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
37418482
SMP-3012SW
0.2~2.0
1.8
344-5933
複動
¥
608,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください