小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) - ハイオス

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。

入力電源(V)100、120、220-240消費電力(W)40、40、32コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式仕様RoHS対応、プッシュスタート式長さ(mm)286質量(kg)0.75適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36954863VB-3012PS3.0~5.03.0~4.0
52,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
36954854VB-1820PS2.6~4.02.6~3.0
52,600
51,980
57,178(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする