ハイオス
ネジ自動供給器 ねじ太郎Ⅱ
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37418981
HS-40
M4.0
¥68,500
¥
67,980
¥74,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
37419051
HS-26
M2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
37418972
HS-30
M3.0
¥76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37418997
HS-50
M5.0
¥76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください