MCC(松阪鉄工所)
高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラ
切断能力(Φmm) 樹脂
表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)
AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)
400
周波数(Hz)
50/60
材質(ローラー部)
ウレタン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×325×345
質量(kg)
14.5
トラスコ品番
327-4608
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37419742
EHC60RU
¥
202,470
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください