CGK
ドリル研磨機
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。
プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途
標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
ドリル先端角度(°)
118・130・180・-5・-15
材質
(砥石)PA
動力(W)
100
砥石径(Φmm)
125
タイプ
山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×250
研削範囲(mm)
2~13
質量(kg)
17
トラスコ品番
138-1679
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36956577
DL-3
¥
261,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください