日東工器
ポータブルベベラー
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力
最大2C
最大長(mm)
(ワーク)270
厚さ(mm)
(ワーク・最小)5
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2700/3275(50/60Hz)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
240/251
キャブタイヤコード(m)
5
定格時間(分)
連続
付属品
六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)
16
トラスコ品番
328-0942
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36956893
EPB-02
¥
232,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください