曜日別特売

パイプマシンネジプロ

パイプマシンネジプロ - MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロ - MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロ - MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロ - MCC(松阪鉄工所)
(1件のレビュー)
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(mm)鉄工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電動機電圧(V)
消費電力(W)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37419803PMNA0508A~50A(1/4B~2B)43(60Hz)100(単相特殊シリースモータ)750598×401×39041
451,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
41097576PMNA040-55-550-27
385,400
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
41097585PMNA080-30-750-63
586,600
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
35193024PMNA025-(60Hz)52-350-21
237,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35193024
2017-07-19
用途: 現場配管作業時
セルファ長野株式会社

小型で持ち回りに都合がよく、重宝します。
出来れば切削油が持ち歩きした時にこぼれづらい工夫があると
助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする