アサダ
水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80
ねじ切り能力
15A~80A(1/2B~3B)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
33
消費電力(W)
1700
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.7
質量(kg)
74
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準装備品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36957347
BE8AA
ダイヘッド/自動 1/2~3/4'、1~ 2' 2 1/2~3'、チェーザ/AT1/2~3/4'、AT1~1 1/2'(2') AT2 1/2~3'
¥
640,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37419837
BE8AT
ダイヘッド/自動 1/2~ 2' 2 1/2~3'、チェーザ/AT1/2~3/4'、AT1~1 1/2'(2') AT2 1/2~3'
¥
567,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。