ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)

ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) - 嵯峨電機工業ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) - 嵯峨電機工業ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) - 嵯峨電機工業ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) - 嵯峨電機工業

全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。

コード長さ(m)5電源(V)100点灯方式インバーター保護構造IP66電球の種類蛍光管特殊用途防雨内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
全長(mm)
消費電力(W)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36958336SL-20PA117092820FL20SS・N/18NEC1.23
29,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36958293SL-27PA180051827FPL27EX-N0.94
30,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36958573SL-40PA2950154640FLR40SN-P防1.75
36,800
取扱い終了
返品不可
36958555SL-20M117080720FL20SS・N/18NEC1.02
25,800
取扱い終了
36958564SL-40M2950142540FL40SS・N/37NEC1.46
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする