TRUSCO
アルミスーパーLEDライト(K2) 24X124
光は小範囲の正方形に集中するので、より明るくなります。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
質量(g)
62
電源
リチウム電池(CR123A 3V×1個)別売
外径×全長(mm)
24×94
全光束(Lm)
85
連続点灯時間
約2.5時間(リチウム電池使用時間)
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
329-2631
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37299184
E2779292_TALX37K21L
¥
5,780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください