E2779292_TALX37K21L アルミスーパーLEDライト(K2) 24X124 TRUSCO 37299184

アルミスーパーLEDライト(K2) 24X124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37299184 品番E2779292_TALX37K21L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,780

光は小範囲の正方形に集中するので、より明るくなります。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。

質量(g)62 電源リチウム電池(CR123A 3V×1個)別売 外径×全長(mm)24×94 全光束(Lm)85 連続点灯時間約2.5時間(リチウム電池使用時間) 仕様防滴仕様 トラスコ品番329-2631 電球の種類LED 特殊用途防滴
注意
※電球交換できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする