日動工業
ハロゲンライト
500Wタイプで明るさ10000lmです。
球寿命は3000時間です。
防雨型シーソスイッチ付です。
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
消費電力(W)
500
電線仕様
VCTF0.75×3芯
仕様
屋外型
電球の種類
ハロゲン
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36958677
HS-500D-5ME
10000
1.8
¥9,000
取扱い終了
36958686
HS-500S
10000
2.6
¥9,500
取扱い終了
36958652
HS-500L
10000
5.4
¥17,000
取扱い終了
36958661
HS-500LW
20000
7.7
¥21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください