日動工業
マジックリール
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。
パネル固定型です。
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36959325
Z-304D
4
2
-
30
6.7
¥
32,900
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
翌々日出荷
36959343
Z-EB34
4
-
AC100
30
7.9
¥
72,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36959334
Z-EK34
4
-
AC100
30
7.9
¥
73,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください