曜日別特売

マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用)

マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用) - ノートン(サンゴバン)マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用) - ノートン(サンゴバン)マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用) - ノートン(サンゴバン)
(1件のレビュー)

画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。
ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。
シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。

用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×刃厚×穴径(mm)
付属リング穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36949491221004-71001106×2.0×2015
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36949507221005-71001125×2.2×2220
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 鋳鉄配管撤去工事
萬工業電気・ガス・熱供給・水道業

3年前に買って つかってました リぴ-トしました。
鋳鉄切れ味最高 大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする