三京ダイヤモンド工業
タイルプロDX
薄刃でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般
適合材
タイル全般
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
トラスコ品番
355-8690
高さ(mm)
(チップ)5
質量(g)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
1.0
付属リング穴径(Φmm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37143127
RS-DX4
14500
105
20
1.0
¥
10,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください