溶着カッター(乾式用)

溶着カッター(乾式用) - 三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用) - 三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用) - 三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用) - 三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用) - 三京ダイヤモンド工業

コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター
画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。
低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。

用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。外径(Φmm)85刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式高さ(mm)(チップ)-質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど付属リング穴径(Φmm)15内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37143145FU-85S355-7081クラック補修、U溝入れ
13,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
37143154FV-85S355-7090クラック補修、V溝入れ
13,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする