SDプロテクトマークⅡ (乾式用)

SDプロテクトマークⅡ (乾式用) - 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ (乾式用) - 三京ダイヤモンド工業

直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。
側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。

用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×刃厚×穴径(mm)
付属リング穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36959797SD-F4107×2.2×20.015
14,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
36959806SD-F5125×2.2×22.020
22,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
36959815SD-F6150×2.4×22.020
26,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
36959824SD-F7180×2.4×25.420・22
30,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする