曜日別特売

トクマルタッチ

トクマルタッチ - TRUSCOトクマルタッチ - TRUSCO

研磨用汎用品です。
フレキシブル砥石の定番商品です。
軽快な作業感を得ることができます。
美しい表面仕上げが実現できます。
柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。

用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具ディスクグラインダー外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材AC:一般鋼・鋳鉄外径(mm)100内容量1箱(20枚)
注意
※付属の専用のパッドをご使用下さい
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37299647TMT1002AC46#46352-311078039
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37299656TMT1002AC60#60352-310170035
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
37299665TMT1002AC80#80352-314468034
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
37299622TMT1002AC100#100352-313668034
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
37299631TMT1002AC120#120352-312868034
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする