曜日別特売

高速度用といしRK

高速度用といしRK - 日本レヂボン高速度用といしRK - 日本レヂボン高速度用といしRK - 日本レヂボン高速度用といしRK - 日本レヂボン高速度用といしRK - 日本レヂボン

高速度の研削に対応した重研削用です。

用途
一般鋼などの金属研削作業。
高速度研削用。
穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
粒度
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37424511RK1806-241箱(25枚)180624A
26,375
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39474032RK1806-AWA24M1箱(25枚)-624A/WA
26,375
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39474041RK1806-AWA241箱(25枚)-624A/WA
26,375
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116161RK1806-361箱(25枚)-636A
26,375
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58116177RK1808-24M1箱(20枚)180824A
25,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116186RK1808-241箱(20枚)180824A
25,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116195RK1806-WA24M1箱(25枚)180624WA
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116204RK1806-WA241箱(25枚)180624WA
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする