曜日別特売

SG 鏡面一発ディスク

SG 鏡面一発ディスク - ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスク - ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスク - ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスク - ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスク - ヤナセ(柳瀬)

ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。

用途
鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37425552SG-K712010015鉄、ステンレス、アルミ等
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37425561SG-K1024010015鉄、ステンレス、アルミ等
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37425586SG-K1240010015鉄、ステンレス、アルミ等
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37425595SG-K1360010015鉄、ステンレス、アルミ等
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37425577SG-K15100010015鉄、ステンレス、アルミ等
24,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする