イチグチ
ブレイドホイル 穴あき
●特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた超強力でしなやかな材料を使用しています。
●金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など下地を彫らずに表面だけをクリーニングする作業に最適です。
外径(mm)
75
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
13
粒度
36
最高使用周速度(m/min)
2508
質量(g/枚)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37425604
BRFW7513
1箱(10枚)
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018564
BRFW7513
1枚
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください