ヤナセ(柳瀬)
ユニロンディスク (ミックスタイプ)
ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途
ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。
厚さ(mm)
15
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37425701
ND100M7
120
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37425717
ND100M10
240
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37425726
ND100M11
320
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37425683
ND100M13
600
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください