ヤナセ(柳瀬)
ユニロンパープルディスク ソフト
極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。
厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。
被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。
用途
ガンコな汚れ取り。
溶接作業の前後処理。
アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。
トラスコ品番
331-8176
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×13×15
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3840]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37425735
NPS-100
80相当
100
15
アルミ・ステンレス・ダイカスト
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】ユニロンパープルソフト 長寿命で経済的!
参考になった