ヤナセ(柳瀬)
SGフェルトディスク ソフト
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
12
トラスコ品番
303-0024
質量(g)
57
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×12×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37425744
SG-FD100S
¥
9,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】フェルトディスク 鏡面研磨お悩みなら!!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった