ネオスター
リフレクリン
平面・曲面ガラス研磨用です。
非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。
細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。
少量で効果があるので、経済的です。
用途
窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。
自家用車の窓ガラスの汚れ。
施工には専用の各種パッドを使用下さい。
手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。
種別
平面・曲面ガラス用
容量(g)
380
質量(g)
420
トラスコ品番
276-8101
適合材
ガラス、鏡、タイル、陶器
内容量
1本(380g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36960025
NS-RC380
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください