曜日別特売

ポリライトホイル

ポリライトホイル - イチグチポリライトホイル - イチグチ

目詰まりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。
研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。
柔軟性があり、曲面にも優れたなじみの良さを発揮します。
ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。

用途
酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。
ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
鏡面仕上げの下地処理。
軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ、銅幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1箱(5本)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
軸径×軸長(mm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37425981PLW3025-1000306×4025100012000
6,750
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37425997PLW3025-120306×402512012000
6,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37426006PLW3025-150306×402515012000
6,750
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426015PLW3025-240306×402524012000
6,750
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426024PLW3025-400306×402540012000
6,750
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426033PLW3025-600306×402560012000
6,750
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426042PLW3025-80306×40258012000
6,750
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする