イチグチ
ポリライトホイル
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(5本)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
軸径×軸長(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37426051
PLW4025-1000
1000
40
6×40
25
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37426067
PLW4025-120
120
40
6×40
25
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37426076
PLW4025-150
150
40
6×40
25
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426085
PLW4025-240
240
40
6×40
25
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426094
PLW4025-400
400
40
6×40
25
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426103
PLW4025-600
600
40
6×40
25
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426112
PLW4025-80
80
40
6×40
25
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください