曜日別特売

ポリライトホイル

ポリライトホイル - イチグチ
外径(mm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸径×軸長(mm)6×40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1箱(5本)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37426121PLW5025-10001000
7,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37426137PLW5025-120120
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426146PLW5025-150150
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426155PLW5025-240240
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426164PLW5025-400400
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426173PLW5025-600600
7,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37426182PLW5025-8080
7,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする