曜日別特売

フレックスホーン (BC21824)

フレックスホーン (BC21824) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン (BC21824) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
軸径(Φmm)6.2砥粒シリコンカーバイト全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76トラスコ品番294-5347粒度240質量(g)160適合内径(Φmm)52.0~55.0呼び寸法(mm)54対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36960192BC-54.0
10,780
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする