ヤナセ(柳瀬)
ナノフラップ
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(g/本)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37427354
PMF1014
10
3
10
0.5
イエロー
354-9500
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427302
PMF1015
10
3
10
0.5
レッド
354-9518
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427311
PMF1017
10
3
10
0.5
グリーン
354-9526
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427327
PMF1018
10
3
10
0.5
ライトブルー
354-9534
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427336
PMF1019
10
3
10
0.5
オレンジ
354-9542
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427406
PMF1513
15
3
10
0.7
ブルー
354-9551
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37427415
PMF1514
15
3
10
0.7
イエロー
354-9569
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427363
PMF1515
15
3
10
0.7
レッド
354-9577
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427372
PMF1517
15
3
10
0.7
グリーン
354-9585
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427381
PMF1518
15
3
10
0.7
ライトブルー
354-9593
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37427397
PMF1519
15
3
10
0.7
オレンジ
354-9607
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427467
PMF2013
20
3
10
0.9
ブルー
354-9615
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37427476
PMF2014
20
3
10
0.9
イエロー
354-9623
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427424
PMF2015
20
3
10
0.9
レッド
354-9631
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427433
PMF2017
20
3
10
0.9
グリーン
354-9640
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427442
PMF2018
20
3
10
0.9
ライトブルー
354-9658
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37427451
PMF2019
20
3
10
0.9
オレンジ
354-9666
¥
13,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427345
PMF1013
10
3
10
0.5
ブルー
354-9496
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください