ヤナセ(柳瀬)
ユニロンパープルホイール ソフト
従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
用途
塗料はがし、さび取り、付着物の除去。
溶接作業の前後処理。
アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。
トラスコ品番
331-8184
幅(mm)
13
色
紫
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5800
軸径×軸長(mm)
6×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37427835
NPS-10013
100
アルミ・ステンレス・ダイカスト
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください