曜日別特売

ユニロン軸付ホイール

ユニロン軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)

ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。

用途
一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。
外径(mm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37427871NF5025S71箱(10個)120
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427887NF5025S101箱(10個)240
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37427896NF5025S111箱(10個)320
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
37427905NF5025S131箱(10枚)600
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする