曜日別特売

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。

用途
鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37428273TOF1071010120
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37428325TOF10101010240
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37428386TOF155151580
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37428282TOF1571515120
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428334TOF15101515240
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37428027TOF20154201560
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37428036TOF20155201580
5,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428002TOF201572015120
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37428011TOF2015102015240
5,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
37428361TOF25104251060
6,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428395TOF25105251080
6,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428291TOF251072510120
6,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428343TOF2510102510240
6,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】ワンタッチ軸付トッポ 着脱カンタン、ワンタッチ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37428273
2015-05-24
用途: 研磨

最悪!! 安物買いの銭失い 二度と購入しません!!
研磨布がみるみる切れて無くなったぜぇ~

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする