曜日別特売

ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) - ヤナセ(柳瀬)

研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。

用途
鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
幅(mm)
粒度
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37428377TOF25254252560
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428404TOF25255252580
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428307TOF252572525120
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428352TOF2525102525240
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428054TOF304301060
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428063TOF305301080
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37428316TOF3073010120
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428045TOF30103010240
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428097TOF30254302560
8,500
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428106TOF30255302580
8,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37428072TOF302573025120
8,500
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
37428081TOF3025103025240
8,500
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする