曜日別特売

弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ

弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)

アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。
ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。
60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。

用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。
軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど粒度80形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径(mm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
質量(g/本)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36960305GRA8-4H3×3041360000202272-4910
2,510
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36960314GRA8-6H3×3061660000272.7272-4928
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
36960323GRA8-8H3×3081760000343.4272-4936
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36960296GRA8-10H3×30101760000444.4272-4944
2,790
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする